Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 83,3V; 5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 83,3V; 5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 83,3V; 5A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ75CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ75CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 75V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 83,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.