Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,67V; 58,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 6,67V; 58,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 6,67V; 58,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ6.0CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 58,3A
Durchbruchspannung: 6,67V
Leck strom: 1,6mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0815*
€ 0,2733*
20
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,436*
2 Tage
5185
5
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,611*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.