Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 7,05V; 61A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 7,05V; 61A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 7,05V; 61A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ6.0A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 61A
Durchbruchspannung: 7,05V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,574*
1 Tag
2317
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,583*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.