Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 64,4V; 6,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 64,4V; 6,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 64,4V; 6,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ58A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ58A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6,4A
Durchbruchspannung: 64,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,245*
€ 0,285*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0765*
€ 0,2915*
1 Tag
694
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,594*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.