Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 56,7V; 7,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 56,7V; 7,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 56,7V; 7,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ51CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ51CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 51V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 7,3A
Durchbruchspannung: 56,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0852*
€ 0,2742*
2 Tage
565
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,639*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,371* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ48CA
ab € 0,069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.