Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ5.0CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 68A
Durchbruchspannung: 6,74V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,564*
25
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,59*
1 Tag
4300
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,593*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.