Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 6,74V; 68A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ5.0A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 68A
Durchbruchspannung: 6,74V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,59*
1 Tag
15969
5
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,694*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,04*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,68*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.