Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 53,3V; 7,8A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 53,3V; 7,8A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 53,3V; 7,8A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ48CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ48CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 7,8A
Durchbruchspannung: 53,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0809*
€ 0,2913*
1 Tag
2200
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,634*
1 Tag
2285
5
€ 5,95*
ab € 0,2434*
€ 0,6938*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ45CA
ab € 0,0687*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB56CA
ab € 0,141*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ51CA
ab € 0,0689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.