Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 44,4V; 9,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 44,4V; 9,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 44,4V; 9,3A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ40CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ40CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 44,4V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2455
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,603*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
TPSMB51CA
ab € 0,135*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB43CA
ab € 0,138*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB47CA
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.