Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 189V; 2,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 189V; 2,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 189V; 2,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ170A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ170A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 170V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,2A
Durchbruchspannung: 189V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0629*
€ 0,2411*
1 Tag
14
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,596*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ170A
ab € 0,136*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB200A
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.