Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 17,6V; 24,6A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 17,6V; 24,6A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 17,6V; 24,6A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ15A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24,6A
Durchbruchspannung: 17,6V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
1 Tag
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,16*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0628*
€ 0,4014*
1 Tag
2759
5
€ 5,95*
ab € 0,279*
€ 0,6375*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2042* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.