Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 14V; 31A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 14V; 31A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 14V; 31A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ12CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ12CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 31A
Durchbruchspannung: 14V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,59*
1 Tag
1585
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,612*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,183*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.