Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiermittel; Spray; Dose; 100ml; Warn-Stichwort: Gefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMAR-PS-100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 0,1l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Schmiermittel
Mittelanwendung: erleichtert das Aufschreiben von gesicherten Schraubverbindungen;Korossionsschutz;Feuchtigkeitsschutz;verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen
Mittelbestimmung: Werkzeug;Schrauben;Scharniere;Schlösser
Eigenschaften des Mittels: korrosionshemmend;schafft eine feuchtigkeitsabweisende Schicht;hinterlässt einen dünnen Ölfilm
Form: Spray
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.