Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 7,05V; 170A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 7,05V; 170A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 7,05V; 170A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ6.0A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.0A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 170A
Durchbruchspannung: 7,05V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1184*
1 Tag
16524
5
€ 14,99*
ab € 0,0936*
€ 0,5388*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,632*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.