Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 36,7V; 33A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 36,7V; 33A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 36,7V; 33A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ33A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ33A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33A
Durchbruchspannung: 36,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1 Tag
22612
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,593*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.