Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 33,3V; 8,3A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 33,3V; 8,3A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 33,3V; 8,3A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ30CA-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ30CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 8,3A
Durchbruchspannung: 33,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0951*
€ 0,4683*
20
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,582*
1 Tag
1074
5
€ 14,99*
ab € 0,085*
€ 0,6542*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ30CA-E3/5A
ab € 0,101*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ33CA
ab € 0,0683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.