Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 33,3V; 36A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 33,3V; 36A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 33,3V; 36A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ30A-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ30A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 36A
Durchbruchspannung: 33,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1189*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,332*
1 Tag
5002
5
€ 14,99*
ab € 0,0848*
€ 0,3713*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.