Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 31,1V; 39A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 31,1V; 39A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 31,1V; 39A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ28CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ28CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 39A
Durchbruchspannung: 31,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,1137*
€ 0,1197*
5000
Frei Haus
ab € 0,156*
€ 0,156*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.