Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ12CA-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12CA-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 20,1A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0956*
€ 0,4669*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,581*
2 Tage
13245
5
€ 14,99*
ab € 0,0845*
€ 0,7993*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11CA
ab € 0,054*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13CA
ab € 0,0567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.