Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 300W; 13,3V; 20,1A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ12A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 20,1A
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1217*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0781*
€ 0,3702*
1 Tag
6971
5
€ 5,95*
ab € 0,2233*
€ 0,6976*
1 Tag
3500
5
€ 14,99*
ab € 0,0742*
€ 0,7446*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11A
ab € 0,0488*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13A
ab € 0,0508*
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/5A
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.