Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 39V; 11,1A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T39CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T39CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 33,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 11,1A
Durchbruchspannung: 39V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
2500
Frei Haus
ab € 0,15*
€ 0,189*
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,257*
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 0,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.