Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T36A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T36A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SM6T
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,204*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,2485*
1 Tag
805
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.