Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 27V; 16A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 27V; 16A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 27V; 16A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T27A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 23,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16A
Durchbruchspannung: 27V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
50
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,208*
1 Tag
99
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
1 Tag
6263
5
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,668*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SM6T27A-E3/52
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.