Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 22V; 20A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 22V; 20A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 22V; 20A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T22A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 18,8V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 20A
Durchbruchspannung: 22V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0817*
1 Tag
2228
5
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,755*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,825*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.