Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T18CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T18CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 24A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,152*
€ 0,256*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,33*
1 Tag
3540
5
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,779*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 0,845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB18CA
ab € 0,139*
Ähnlich
Vishay
SM6T18CA-E3/52
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.