Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 18V; 24A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T18A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 15,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24A
Durchbruchspannung: 18V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
50
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,209*
2 Tage
11185
5
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,733*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,225*
€ 0,745*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.