Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode: transil; 600W; 150V; 2,9A; Bidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: transil; 600W; 150V; 2,9A; Bidirektional; ±5%; SMB
Diode: transil; 600W; 150V; 2,9A; Bidirektional; ±5%; SMB
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T150CA
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T150CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Hersteller: ST MICROELECTRONICS
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Gehäuse: SMB
Montage: SMD
Verpackungs-Art: Rolle; Band
Dioden-Typ: transil
Strom im max. Impuls: 2.9A
Durchbruchspannung: 150V
Rückspannung max.: 128V
Ausgangsstrom: 1µA
Verlustleistung: 600W
Toleranz: ±5%
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0822*
€ 0,1668*
5
€ 5,95*
ab € 0,162*
€ 0,433*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,61*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,63*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.