Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SM5063-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM5063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.