Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-SM4001-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.