Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 7Nm; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 7Nm; 6A
Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 7Nm; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-SM2862-5255
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2862-5255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 85,5x85,5x96,5mm
Nennstrom: 6A
Versorgungsspannung: 75...325V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 7Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 184,35*
€ 240,35*
Frei Haus
ab € 204,94*
€ 260,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 274,53*
€ 358,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.