Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16
Stiftleiste; Stift; männlich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16
Artikel-Nr.:
     2805-SL7.16G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 7 16 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.