Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761/PTP
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/PTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.