Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA,2/3R6; 1500mAh; Ø14,7x33,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-761/P
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1,3mA
Ausgänge: axial
Strom im max. Impuls: 150mA
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 75mA
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1,5Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 7,33*
4 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 5,48*
€ 8,64*
1
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 8,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.