Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-550/PTP
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-550/PTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...130°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 0,9Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,1501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 6,32389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 661,6008*
€ 787,30495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 630,2007*
€ 749,93883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,2405*
€ 715,4762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,1302*
€ 699,87494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,1501*
€ 677,28862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.