Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA; 900mAh; Ø14,7x25,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-550/PT
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-550/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...130°C
Nennstrom: 0,6mA
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 1pin
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 0,9Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
90
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,60*
1
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 270 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 540 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 774,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.