Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 2/3AA; 1600mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-361/FL
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-361/FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: Leitungen
Äußere Abmessungen: Ø14,7x33,5mm
Maximalstrom: 10mA
Größe der Zelle: 2/3AA
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.