Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SL-2780/S
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-2780/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 4mA
Ausgänge: Fehlen
Strom im max. Impuls: 280mA
Äußere Abmessungen: Ø32,9x61,5mm
Maximalstrom: 340mA
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 19Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 7,90*
ab € 12,698*
€ 18,228*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 25,37*
€ 8,95*
ab € 19,07*
€ 28,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLD4OR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.