Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 110A; 55A; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 110A; 55A; Igt: 150mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 110A; 55A; Igt: 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-SKT55/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 55/12 E 01235951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO94;TO209
Montagegewinde: M12
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT55
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.