Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,6kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,6kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,6kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-SKT50/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 50/16 E 01236160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor 50a
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AC;TO65
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 78A
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,05kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT50
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.