Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 78A; 50A; Igt: 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-SKT50/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 50/12 E 01236140
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AC;TO65
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 78A
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,05kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT50
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.