Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 50A; 24A; Igt: 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 50A; 24A; Igt: 100mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 50A; 24A; Igt: 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-SKT24/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 24/12 E 01113740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AA;TO48
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsstrom: 24A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT24
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.