Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,4V; 240A; Anode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,4V; 240A; Anode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,4V; 240A; Anode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-SKN240/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 240/16 02236661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode 240a
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB;E15
Montagegewinde: M16x1,5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 500A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 240A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN240 SKR240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.