Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 570A; A60b; SEMIPACK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 570A; A60b; SEMIPACK5
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 570A; A60b; SEMIPACK5
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT570/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 570/16 E 07898740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 570A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 19kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A60b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.