Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 40A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 40A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 40A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT42/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 42/12 E 07897281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.