Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT27/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 27/16 E 07897261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.