Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 420A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 420A; A73b; SEMIPACK3
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 420A; A73b; SEMIPACK3
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT250/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 250/16 E 07898525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 420A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.