Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 250A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 250A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 250A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT162/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 162/16 E 07894130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 250a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.