Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 250A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 250A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 250A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT162/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 162/12 E 07894110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 250a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.