Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 130A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 130A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 130A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT132/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 132/14 E 07894070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.