Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 130A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 130A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 130A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT132/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 132/12 E 07894062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.